メーカー名:アファム
メーカー品番:11613-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム]
ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド]
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900]
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i
ホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:525
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


