曜日別特売

リアスチールスプロケット 525-36 10504-36

リアスチールスプロケット 525-36 10504-36 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-36 10504-36 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10504-36
販売備考:CB1000SF92-00 CBR1000F93-94 CB75095-08は装着不可。スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] STEED600 [スティード600] 88-
ホンダ[HONDA] CB400FOUR [NC36] 97-01
ホンダ[HONDA] CB400SF [NC31]
ホンダ[HONDA] CB400SF Revo [NC42]
ホンダ[HONDA] VT600/C SHADOW [シャドウ600] 88-00
ホンダ[HONDA] CMX450 [REBEL レブル] 86-87
ホンダ[HONDA] XBR500 86-87
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:36
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数36Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ525内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654725010504-36
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする