メーカー名:アファム
メーカー品番:10608-45
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] XRV750 [アフリカツイン750 RD04/RD07] 90-00
ホンダ[HONDA] CB500 94-03
ホンダ[HONDA] CB500S 98-03
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴


