リアスチールスプロケット 530-45 16604-45

リアスチールスプロケット 530-45 16604-45 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-45 16604-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:16604-45
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17604-45)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 01-06
カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-06
カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-01
カワサキ[KAWASAKI] ZXR750/R 90-95
取り付け穴径:10.5
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:104mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)104チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654976116604-45
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする