リアスプロケット 520-41 17404-41

リアスプロケット 520-41 17404-41 - AFAM(アファム)リアスプロケット 520-41 17404-41 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:17404-41
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 95-97 520CON
カワサキ[KAWASAKI] VN400 VULCAN [バルカン400] 96- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZRX400 94- 520CON
カワサキ[KAWASAKI] ZXR400/R 89
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CON
ヤマハ[YAMAHA] FZ400R 84-85
ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89 520CON
ヤマハ[YAMAHA] RZ350/R/RR
ヤマハ[YAMAHA] TDR250 88-
ヤマハ[YAMAHA] TZR250/R 86-88
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数41Tハードアルマイトチェーンサイズ520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654993717404-41
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする