リアスチールスプロケット 530-43 10508-43

リアスチールスプロケット 530-43 10508-43 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 10508-43 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10508-43
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-43/) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21
ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02
ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07
ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04
ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含む
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96
ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
取り付け穴径:12.25
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:138mm
取付穴数:5穴

適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654731110508-43
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする