リアスチールスプロケット 530-40 10605-40

リアスチールスプロケット 530-40 10605-40 - AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 10605-40 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10605-40
販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11605-40)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1100F 83
ホンダ[HONDA] CB1100R 81-85
ホンダ[HONDA] CBR1000F 95-00
ホンダ[HONDA] CBX1000 81-82
ホンダ[HONDA] VF1000R 84-86
ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 80-83
ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-
ホンダ[HONDA] CBX750F 84-86
ホンダ[HONDA] MAGNA750 [マグナ750] 94-04
ホンダ[HONDA] CB900F 80-84
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:5穴

材質スチール(C45鋼)歯数40Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.5寸法PCD(mm)110チェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1654741710605-40
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする