メーカー名:アファム
メーカー品番:12508-50
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TT350 86-87
ヤマハ[YAMAHA] TT250 TT250S
ヤマハ[YAMAHA] WR250/Z 89-90/91-99
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 80-89/95-98
ヤマハ[YAMAHA] WR125R/X [YAMAHA]
ヤマハ[YAMAHA] YZ125 80-88/93-98
トライアンフ[TRIUMPH] TT600 83-92
ヤマハ[YAMAHA] WR500Z 92-93
ヤマハ[YAMAHA] TT-R250 99-06
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:50
チェーンサイズ:520
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:175mm
取付穴数:6穴


