メーカー名:アファム
メーカー品番:50801-38
販売備考:スチールスプロケット 主な適合:1200DIAVEL 11-16、1198S/R 09-11、Streetfighters 09-10
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 1098 07-08
ドゥカティ[DUCATI] 1198 09-11
ドゥカティ[DUCATI] 1198S 09-11
ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-13
ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-17
歯数[丁数]:38
チェーンサイズ:525
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
備考:リアスチールスプロケットは、PCDは不要です。


