リアスチールスプロケット 530-40 10404-40

リアスチールスプロケット 530-40 10404-40 AFAM(アファム) リアスチールスプロケット 530-40 10404-40 AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:10404-40
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ホンダ[HONDA] NS400R 85-88
取り付け穴径:8.5
歯数[丁数]:40
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:150mm
取付穴数:6穴

材質スチール(C45鋼) 歯数40T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数6穴 取付穴径(mm)8.5 寸法PCD(mm)150 チェーンサイズ530 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16547146 10404-40
5,000
4,998
5,498 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする