メーカー名:アファム
メーカー品番:17500-44
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番16500-44)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ400R 85-89
カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 89-07
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR250 [エリミネーター250]
カワサキ[KAWASAKI] GPX250R
カワサキ[KAWASAKI] GPZ250R 85-86
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-10
歯数[丁数]:44
チェーンサイズ:520
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


