リアスプロケット 530-42 11605-42

リアスプロケット 530-42 11605-42 - AFAM(アファム)リアスプロケット 530-42 11605-42 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:11605-42
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10605-42)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000F 95-00
ホンダ[HONDA] VF1000R 84-86
ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] A/B/C
ホンダ[HONDA] CBR750 SUPER AERO [スーパーエアロ] 89-
ホンダ[HONDA] CBX750F
ホンダ[HONDA] VF750F 84-85
ホンダ[HONDA] VFR750F 86-89
ホンダ[HONDA] VFR750R [RC30] 86-89
ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 87-96
ホンダ[HONDA] CBX750 BORDOL [ボルドール]
歯数[丁数]:42
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数42Tハードアルマイトチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655267611605-42
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする