メーカー名:アファム
メーカー品番:11508-43
販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10508-43)
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-10
ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-
ホンダ[HONDA] X-11 00-02
ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)
ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06
ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04
ホンダ[HONDA] X-4 97-04
ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05
歯数[丁数]:43
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ


