曜日別特売

リアスプロケット 530-45 87603-45

リアスプロケット 530-45 87603-45 - AFAM(アファム)リアスプロケット 530-45 87603-45 - AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:87603-45
販売備考:GSX1400装着不可です。カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番86603-45) 主な適合:GSX1300R 08-10/GSX-R1000 01-08/SV1000/N/S
適合情報:
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] BANDIT1200S [バンディット1200S GV79A] 06
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-08
スズキ[SUZUKI] SV1000
スズキ[SUZUKI] SV1000S
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-10
歯数[丁数]:45
チェーンサイズ:530
色[カラー]:ハードアルマイト
材質[素材]:アルミ

材質アルミ歯数45Tハードアルマイトチェーンサイズ530内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1655296587603-45
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする