YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
バッテリー内蔵センサー電球
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
色
ホワイト
消費電力(W)
8.0(通常時)/ 9.5(充電時)
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体寸法(mm)
W59×H130×D59
本体質量(g)
170
光源
LED
定格入力電流(A)
0.135(通常時)/ 0.15(充電時)
寿命
40000時間
明るさ
60形相当
ビーム角度(°)
150
演色指数(Ra)
Ra80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575207
LDA8DGBP
980(全点灯時)/ 5~100(非常点灯時)
6,500(全点灯時)/ 5,000(非常点灯時)
昼光色(全点灯時)/ 昼白色(非常点灯時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575216
LDA8LGBP
940(全点灯時)/ 5~100(非常点灯時)
3,000(全点灯時)/ 5,000(非常点灯時)
電球色(全点灯時)/昼白色(非常点灯時)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください