曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル グロメットリード線 4GA419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全32種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165805974GA419R-C8-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806064GA419R-C8-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806154GA419R-C10-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806314GA419R-C10-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806404GA419R-C12-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806494GA419R-C12-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806584GA419R-10-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165806674GA419R-10-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
10,970
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807554GA419R-C8-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807714GA419R-C8-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807804GA419R-C10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807894GA419R-C10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165807984GA419R-C12-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165808074GA419R-C12-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165808164GA419R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165808254GA419R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
11,240
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
165819794GA419R-C8-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819884GA419R-C8-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165819974GA419R-C10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165820064GA419R-C10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165820154GA419R-C12-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165820314GA419R-C12-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165820404GA419R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165820494GA419R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
13,410
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823204GA419R-C8-AF-3【P・R1・R11ポート】Rc1/4DC240.015Φ8ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823294GA419R-C8-AF-4【P・R1・R12ポート】Rc1/4DC120.03Φ8ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823384GA419R-C10-AF-3【P・R1・R13ポート】Rc1/4DC240.015Φ10ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823474GA419R-C10-AF-4【P・R1・R14ポート】Rc1/4DC120.03Φ10ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823564GA419R-C12-AF-3【P・R1・R15ポート】Rc1/4DC240.015Φ12ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823654GA419R-C12-AF-4【P・R1・R16ポート】Rc1/4DC120.03Φ12ワンタッチ継手
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823814GA419R-10-AF-3【P・R1・R17ポート】Rc1/4DC240.015Rc3/8
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165823904GA419R-10-AF-4【P・R1・R18ポート】Rc1/4DC120.03Rc3/8
13,680
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする