パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル グロメットリード線 4GB410Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全32種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165813314GB410R-10-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
12,560
11,298
12,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
165813404GB410R-10-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
12,560
11,298
12,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
165813494GB410R-15-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
12,560
11,298
12,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
165813584GB410R-15-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
12,560
11,298
12,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816564GB410R-10-F-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
12,830
11,598
12,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816654GB410R-10-F-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
12,830
11,598
12,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816814GB410R-15-F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
12,830
11,598
12,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
165816904GB410R-15-F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
12,830
11,598
12,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
165823994GB410R-10-K-3【P・R1・R19ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
13,700
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165824084GB410R-10-K-4【P・R1・R20ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
13,700
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165824174GB410R-15-K-3【P・R1・R21ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
13,700
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165824264GB410R-15-K-4【P・R1・R22ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
13,700
12,298
13,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
165826184GB410R-10-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
13,970
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
165826274GB410R-10-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
13,970
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
165826364GB410R-15-KF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
13,970
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
165826454GB410R-15-KF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
13,970
12,598
13,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
165834854GB410R-10-A-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
15,000
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
165835014GB410R-10-A-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
15,000
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
165835104GB410R-15-A-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
15,000
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
165835194GB410R-15-A-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
15,000
13,498
14,848(税込)
16日以内出荷
返品不可
165839754GB410R-10-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
15,270
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165839914GB410R-10-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
15,270
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165840004GB410R-15-AF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015
15,270
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165840094GB410R-15-AF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03
15,270
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
165852264GB410R-10-KA-3【P・R1・R35ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
16,140
14,498
15,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
165852354GB410R-10-KA-4【P・R1・R36ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
16,140
14,498
15,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
165852514GB410R-15-KA-3【P・R1・R37ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
16,140
14,498
15,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
165852604GB410R-15-KA-4【P・R1・R38ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
16,140
14,498
15,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
165859514GB410R-10-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
16,410
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165859604GB410R-10-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
16,410
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165859694GB410R-15-KAF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.015
16,410
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
165859784GB410R-15-KAF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.03
16,410
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする