曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全32種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
32種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165872474GA459R-C8-A2N-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165872564GA459R-C8-A2N-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165872654GA459R-C10-A2N-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165872814GA459R-C10-A2N-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165872904GA459R-C12-A2N-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165872994GA459R-C12-A2N-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165873084GA459R-10-A2N-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165873174GA459R-10-A2N-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165877804GA459R-C8-A2NF-3【P・R1・R15ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165877894GA459R-C8-A2NF-4【P・R1・R16ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165877984GA459R-C10-A2NF-3【P・R1・R17ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878074GA459R-C10-A2NF-4【P・R1・R18ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878164GA459R-C12-A2NF-3【P・R1・R19ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878254GA459R-C12-A2NF-4【P・R1・R20ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878414GA459R-10-A2NF-3【P・R1・R21ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878504GA459R-10-A2NF-4【P・R1・R22ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
17,760
15,998
17,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928294GA459R-C8-A2NA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928384GA459R-C8-A2NA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928474GA459R-C10-A2NA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928564GA459R-C10-A2NA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928654GA459R-C12-A2NA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928814GA459R-C12-A2NA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928904GA459R-10-A2NA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165928994GA459R-10-A2NA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
19,930
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165934594GA459R-C8-A2NAF-3【P・R1・R26ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165934684GA459R-C8-A2NAF-4【P・R1・R27ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165934774GA459R-C10-A2NAF-3【P・R1・R28ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165934864GA459R-C10-A2NAF-4【P・R1・R29ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165934954GA459R-C12-A2NAF-3【P・R1・R30ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165935114GA459R-C12-A2NAF-4【P・R1・R31ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165935204GA459R-10-A2NAF-3【P・R1・R32ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165935294GA459R-10-A2NAF-4【P・R1・R33ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
20,200
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする