曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GA459Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐振動(m/s2)50以下周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166163854GA459R-C8-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164014GA459R-C8-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164104GA459R-C8-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164194GA459R-C10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164284GA459R-C10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164374GA459R-C10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164464GA459R-C12-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164554GA459R-C12-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164714GA459R-C12-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164804GA459R-10-E0-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164894GA459R-10-E0-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166164984GA459R-10-E0-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,110
15,398
16,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178464GA459R-C8-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178554GA459R-C8-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178714GA459R-C8-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178804GA459R-C10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178894GA459R-C10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166178984GA459R-C10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179074GA459R-C12-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179164GA459R-C12-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179254GA459R-C12-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179414GA459R-10-E0F-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179504GA459R-10-E0F-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.015
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166179594GA459R-10-E0F-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.03
17,380
15,698
17,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
166186864GA459R-C8-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166186954GA459R-C8-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187114GA459R-C8-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187204GA459R-C10-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187294GA459R-C10-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187384GA459R-C10-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187474GA459R-C12-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187564GA459R-C12-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187654GA459R-C12-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187814GA459R-10-E2-1【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.009
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187904GA459R-10-E2-3【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.017
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166187994GA459R-10-E2-4【P・R1・R2ポート】Rc1/43000.034
17,490
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166203664GA459R-C8-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166203754GA459R-C8-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166203914GA459R-C8-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204004GA459R-C10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204094GA459R-C10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204184GA459R-C10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204274GA459R-C12-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204364GA459R-C12-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204454GA459R-C12-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204614GA459R-10-E20-1【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.009
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204704GA459R-10-E20-3【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.017
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166204794GA459R-10-E20-4【P・R1・R2ポート】Rc1/45000.034
17,690
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
166212404GA459R-C8-E2F-1Rc1/4(P・R1・R2ポート)3000.009
17,760
15,998
17,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
166212494GA459R-C8-E2F-3Rc1/4(P・R1・R2ポート)3000.017
17,760
15,998
17,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする