曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB419Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングルA・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全92種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
166006784GB419R-00-E0-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,720
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
166006874GB419R-00-E0-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,720
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
166006964GB419R-00-E0-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,720
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007054GB419R-00-E2-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007214GB419R-00-E2-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007304GB419R-00-E2-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
10,910
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007394GB419R-00-E20-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007484GB419R-00-E20-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007574GB419R-00-E20-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
166007664GB419R-00-E2S-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,390
10,298
11,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
166007754GB419R-00-E2S-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,390
10,298
11,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
166010284GB419R-00-E0-5【P・R1・R2ポート】-AC1100.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,490
10,380
11,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
166010374GB419R-00-E20S-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,490
10,380
11,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
166010464GB419R-00-E20S-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,490
10,380
11,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
166010554GB419R-00-E0-2【P・R1・R2ポート】-AC2000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,530
10,398
11,438(税込)
11日以内出荷
返品不可
166013084GB419R-00-E2-5【P・R1・R2ポート】-AC1100.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,680
10,498
11,548(税込)
16日以内出荷
返品不可
166013174GB419R-00-E2-2【P・R1・R2ポート】-AC2000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
11,720
10,598
11,658(税込)
11日以内出荷
返品不可
166018074GB419R-00-E20-5【P・R1・R2ポート】-AC1100.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,780
10,598
11,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
166018164GB419R-00-E20-2【P・R1・R2ポート】-AC2000.2500主弁・パイロット弁集中排気形
11,820
10,698
11,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
166018254GB419R-00-E0K-1【P・R1・R2ポート】-AC1000300主弁・パイロット弁個別排気形
11,860
10,698
11,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
166018414GB419R-00-E0K-3【P・R1・R2ポート】-DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
11,860
10,698
11,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
166018504GB419R-00-E0K-4【P・R1・R2ポート】-DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
11,860
10,698
11,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
166023404GB419R-00-E2K-1【P・R1・R2ポート】-AC1000300主弁・パイロット弁個別排気形
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166023494GB419R-00-E2K-3【P・R1・R2ポート】-DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166023584GB419R-00-E2K-4【P・R1・R2ポート】-DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,050
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166023674GB419R-00-E2E-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,110
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166023764GB419R-00-E2E-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
12,110
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166025504GB419R-00-E20K-1【P・R1・R2ポート】-AC1000500主弁・パイロット弁個別排気形
12,150
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166025594GB419R-00-E20K-3【P・R1・R2ポート】-DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
12,150
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166025684GB419R-00-E20K-4【P・R1・R2ポート】-DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
12,150
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166025774GB419R-00-E20E-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,210
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166025864GB419R-00-E20E-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
12,210
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
166035574GB419R-00-E2KS-3【P・R1・R2ポート】-DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
12,530
11,298
12,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
166035664GB419R-00-E2KS-4【P・R1・R2ポート】-DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
12,530
11,298
12,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
166037404GB419R-00-E0K-5【P・R1・R4ポート】-AC1100300主弁・パイロット弁個別排気形
12,630
11,398
12,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
166037494GB419R-00-E20KS-3【P・R1・R5ポート】-DC240500主弁・パイロット弁個別排気形
12,630
11,398
12,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
166037584GB419R-00-E20KS-4【P・R1・R6ポート】-DC120500主弁・パイロット弁個別排気形
12,630
11,398
12,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
166037674GB419R-00-E0K-2【P・R1・R7ポート】-AC2000300主弁・パイロット弁個別排気形
12,670
11,398
12,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
166040204GB419R-00-E2K-5【P・R1・R2ポート】-AC1100300主弁・パイロット弁個別排気形
12,820
11,498
12,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
166042664GB419R-00-E2K-2【P・R1・R2ポート】-AC2000300主弁・パイロット弁個別排気形
12,860
11,598
12,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
166042754GB419R-00-E20K-5【P・R1・R2ポート】-AC1100500主弁・パイロット弁個別排気形
12,920
11,598
12,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
166044494GB419R-00-E20K-2【P・R1・R2ポート】-AC2000500主弁・パイロット弁個別排気形
12,960
11,698
12,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
166046774GB419R-00-E0A-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,160
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166046864GB419R-00-E0A-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,160
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166046954GB419R-00-E0A-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,160
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166049304GB419R-00-E2KE-3【P・R1・R2ポート】-DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166049394GB419R-00-E2KE-4【P・R1・R2ポート】-DC120300主弁・パイロット弁個別排気形
13,250
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166050704GB419R-00-E2A-1【P・R1・R2ポート】-AC1000.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166050794GB419R-00-E2A-3【P・R1・R2ポート】-DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
166050884GB419R-00-E2A-4【P・R1・R2ポート】-DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,350
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする