曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置P・A・B接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA450Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165906164GA450R-C8-B-1【P・R1・R20ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906254GA450R-C8-B-3【P・R1・R21ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906414GA450R-C8-B-4【P・R1・R22ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906504GA450R-C10-B-1【P・R1・R23ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906594GA450R-C10-B-3【P・R1・R24ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906684GA450R-C10-B-4【P・R1・R25ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906774GA450R-C12-B-1【P・R1・R26ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906864GA450R-C12-B-3【P・R1・R27ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165906954GA450R-C12-B-4【P・R1・R28ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907114GA450R-10-B-1【P・R1・R29ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907204GA450R-10-B-3【P・R1・R30ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165907294GA450R-10-B-4【P・R1・R31ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
18,970
17,598
19,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
165917974GA450R-C8-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918064GA450R-C8-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918154GA450R-C8-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918314GA450R-C10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918404GA450R-C10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918494GA450R-C10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918584GA450R-C12-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918674GA450R-C12-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918764GA450R-C12-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165918854GA450R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919014GA450R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165919104GA450R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
19,240
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
165931004GA450R-C8-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931094GA450R-C10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931184GA450R-C12-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165931274GA450R-10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938614GA450R-C8-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938704GA450R-C10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938794GA450R-C12-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165938884GA450R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
20,340
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
165945274GA450R-C8-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945364GA450R-C10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945454GA450R-C12-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165945614GA450R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,590
19,098
21,008(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952094GA450R-C8-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952184GA450R-C10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952274GA450R-C12-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165952364GA450R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
20,860
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165961104GA450R-C8-BA-1【P・R1・R11ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961194GA450R-C8-BA-3【P・R1・R12ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961284GA450R-C8-BA-4【P・R1・R13ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961374GA450R-C10-BA-1【P・R1・R14ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961464GA450R-C10-BA-3【P・R1・R15ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961554GA450R-C10-BA-4【P・R1・R16ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961714GA450R-C12-BA-1【P・R1・R17ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961804GA450R-C12-BA-3【P・R1・R18ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961894GA450R-C12-BA-4【P・R1・R19ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165961984GA450R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
21,410
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする