曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
A・Bポート管接続口径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
保持電流(A)
A・Bポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165863894GA420R-C8-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165863984GA420R-C8-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864074GA420R-C8-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864164GA420R-C10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864254GA420R-C10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864414GA420R-C10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864504GA420R-C12-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864594GA420R-C12-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864684GA420R-C12-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864774GA420R-10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864864GA420R-10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165864954GA420R-10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
16,710
15,498
17,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
165867484GA420R-C8-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165867574GA420R-C8-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165867664GA420R-C8-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165867754GA420R-C10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165867914GA420R-C10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868004GA420R-C10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868094GA420R-C12-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868184GA420R-C12-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868274GA420R-C12-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868364GA420R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868454GA420R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165868614GA420R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Rc3/8
16,980
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
165878594GA420R-C8-B-5【P・R1・R23ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878684GA420R-C10-B-5【P・R1・R24ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878774GA420R-C12-B-5【P・R1・R25ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165878864GA420R-10-B-5【P・R1・R26ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
17,810
16,598
18,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
165883764GA420R-C8-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ8ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165883854GA420R-C10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ10ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884014GA420R-C12-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Φ12ワンタッチ継手
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165884104GA420R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1100.009Rc3/8
18,080
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
165886564GA420R-C8-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165886654GA420R-C10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165886814GA420R-C12-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165886904GA420R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
18,330
16,998
18,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893474GA420R-C8-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ8ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893564GA420R-C10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ10ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893654GA420R-C12-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Φ12ワンタッチ継手
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165893814GA420R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC2000.006Rc3/8
18,600
17,298
19,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
165910184GA420R-C8-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910274GA420R-C8-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910364GA420R-C8-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ8ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910454GA420R-C10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910614GA420R-C10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910704GA420R-C10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ10ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910794GA420R-C12-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910884GA420R-C12-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC240.017Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165910974GA420R-C12-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/4DC120.034Φ12ワンタッチ継手
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
165911064GA420R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/4AC1000.009Rc3/8
19,150
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする