パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置A・B・R接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB440Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全80種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165942474GB440R-10-B-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165942564GB440R-10-B-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165942654GB440R-10-B-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165942814GB440R-15-B-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165942904GB440R-15-B-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165942994GB440R-15-B-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,560
18,998
20,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
165949294GB440R-10-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,830
19,298
21,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
165949384GB440R-10-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,830
19,298
21,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
165949474GB440R-10-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,830
19,298
21,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
165949564GB440R-15-BF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165949654GB440R-15-BF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165949814GB440R-15-BF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
20,830
19,298
21,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
165964874GB440R-10-B-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,660
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165964964GB440R-15-B-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,660
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973094GB440R-10-BK-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973184GB440R-10-BK-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973274GB440R-10-BK-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973364GB440R-15-BK-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973454GB440R-15-BK-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165973614GB440R-15-BK-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165976504GB440R-10-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,930
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165976594GB440R-15-BF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
21,930
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977474GB440R-10-BKF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977564GB440R-10-BKF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977654GB440R-10-BKF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977814GB440R-15-BKF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977904GB440R-15-BKF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165977994GB440R-15-BKF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
21,970
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
165979664GB440R-10-B-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,180
20,490
22,539(税込)
11日以内出荷
返品不可
165979754GB440R-15-B-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,180
20,490
22,539(税込)
11日以内出荷
返品不可
165980794GB440R-10-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,450
20,690
22,759(税込)
16日以内出荷
返品不可
165980884GB440R-15-BF-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
22,450
20,690
22,759(税込)
11日以内出荷
返品不可
165986394GB440R-10-BK-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
22,800
21,098
23,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
165986484GB440R-15-BK-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
22,800
21,098
23,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
165987884GB440R-10-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165987974GB440R-10-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988064GB440R-10-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988154GB440R-15-BA-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988314GB440R-15-BA-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165988404GB440R-15-BA-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,000
21,198
23,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
165991654GB440R-10-BKF-5【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
23,070
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165991814GB440R-15-BKF-5【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
23,070
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165992874GB440R-10-BAF-1【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165992964GB440R-10-BAF-3【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993054GB440R-10-BAF-4【P・R1・R2ポート】Rc3/8DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993214GB440R-15-BAF-1【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993304GB440R-15-BAF-3【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165993394GB440R-15-BAF-4【P・R1・R2ポート】Rc1/2DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
23,270
21,398
23,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
165996714GB440R-10-BK-2【P・R1・R2ポート】Rc3/8AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
23,320
21,498
23,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
165996804GB440R-15-BK-2【P・R1・R2ポート】Rc1/2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
23,320
21,498
23,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする