曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB429Rシリーズ - CKD

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。

用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】-種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブルA・Bポート管接続口径-内容量1台
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様は IP65(防噴流形)相当です。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全20種類を絞り込む
電圧(V)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165847004GB429R-00-B-1AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
15,970
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165847094GB429R-00-B-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
15,970
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165847184GB429R-00-B-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
15,970
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
165869854GB429R-00-B-5AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
17,070
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165870014GB429R-00-BK-1AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165870104GB429R-00-BK-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165870194GB429R-00-BK-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
165874054GB429R-00-B-2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
17,590
16,398
18,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
165884984GB429R-00-BK-5AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
18,210
16,998
18,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
165887784GB429R-00-BA-1AC1000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
18,410
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165887874GB429R-00-BA-3DC240.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017
18,410
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165887964GB429R-00-BA-4DC120.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034
18,410
17,098
18,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
165894694GB429R-00-BK-2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
18,730
17,398
19,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
165925154GB429R-00-BA-5AC1100.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009
19,510
18,198
20,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
165925314GB429R-00-BKA-1AC1000主弁・パイロット弁個別排気形0.009
19,550
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165925404GB429R-00-BKA-3DC240主弁・パイロット弁個別排気形0.017
19,550
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165925494GB429R-00-BKA-4DC120主弁・パイロット弁個別排気形0.034
19,550
18,098
19,908(税込)
16日以内出荷
返品不可
165929264GB429R-00-BA-2AC2000.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006
20,030
18,498
20,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
165946064GB429R-00-BKA-5AC1100主弁・パイロット弁個別排気形0.009
20,650
19,198
21,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
165954804GB429R-00-BKA-2AC2000主弁・パイロット弁個別排気形0.006
21,170
19,598
21,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする