山崎実業
分別ゴミ箱上ラック タワー ブラック
付属品
六角レンチ フック×4 クッション×4
色
ブラック
質量(g)
6300
耐荷重
天板:20kg フック:250g(1つあたり)
表示
(品質)本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 アジャスター:ポリプロピレン
寸法(cm)
W57.8×D36.5×H84.4
内寸(cm)
天板下:W55×D33.7×H83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077850
1667
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません