曜日別特売

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音)

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリックコーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ110 ACAシリーズ(2音) - シュナイダーエレクトリック

Φ110、直付けタイプ、電子音、回転灯と電子音の一体型 コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。
(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

幅(mm)130高さ(mm)215消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)104RoHS指令(10物質対応)対応音色サイレン内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格制御電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17147868ACA-24SR0.924 DC
28,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17147877ACA-24SY0.924 DC
28,350
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
17147886ACA-100SR1.1100 AC
28,350
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
17147895ACA-100SY1.1100 AC
28,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17147911ACA-200SR1.1200 AC
28,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17147920ACA-200SY1.1200 AC
28,350
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする