シュナイダーエレクトリック
ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151
ホーンスピーカー。
アンプからの距離がかなり離れている、あるいはスピーカーを数多く使用する場合、ハイ
インピーダンス配線が簡単に行なえる、マッチングトランス内蔵スピーカー。
保護特性:IP65
材質
ASA樹脂(シルバーグレー)
質量(kg)
1.3
音圧レベル(dB)
出力:105(1W・1m)
許容入力(W)
5
入力インピーダンス(kΩ)
2、3.3、10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17156031
CT-151
¥
13,730
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください