曜日別特売

カーディフNX

カーディフNX - SHIMANO(シマノ)カーディフNX - SHIMANO(シマノ)カーディフNX - SHIMANO(シマノ)カーディフNX - SHIMANO(シマノ)カーディフNX - SHIMANO(シマノ)カーディフNX - SHIMANO(シマノ)

スパイラルX搭載。細身軽量かつ強度を手中にしたシリーズ。
ネイティブトラウトシーンを翻弄するNXシリーズに待望のスパイラルXを搭載。パワーロスを生むブレやネジレの徹底削減に成功。スピニングモデルは「エアフェクトシートCI4+」、ベイトモデルには「パーフェクションシートXT」を搭載し、前作よりも細身軽量でありながら強度と操作性を向上しました。野生の本能とのやりとりを愉しんでいただけるシリーズです。
NXシリーズに待望のスパイラルX+ハイパワーXを搭載し、パワーロスを生むブレやネジレの徹底削減に成功。前作よりも細身軽量でありながら強度と操作性を向上しました。軽量ミノーやヘビーシンキングミノー等、幅広いルアーに適応した源流域~渓流域ショートバーサタイルモデル、開けた渓流域から中流域までを得意とし、かつ大型トラウトにも対応可能なバーサタイルモデル、渓流~中流域でのダウンドリフト対応モデルからサーモン等のモンスタートラウトに特化したモデルまで、あらゆるトラウトシーンに対応したラインナップです。

継数(本)2内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
方式
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17286091S77L2.31【継ぎ】インロー121119.21.8
26,390
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286100S83ML2.51【継ぎ】逆並継139129.61.9
28,350
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286109S86M2.59【継ぎ】逆並継163133.41.9
29,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286118B60UL1.83【継ぎ】インロー8594.31.6
24,010
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286127B64L1.93【継ぎ】インロー9699.81.7
24,780
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17286136B83ML2.51【継ぎ】逆並継145129.61.9
29,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする