曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

中温・常温作業に最適なホッピングパンツです。
動きに合わせて伸びるストレッチ素材で快適に着用いただけます。
透けにくいフルダル素材を使用し、制電・吸汗・防汚機能を備えた高機能仕様です。
白茶裏地とメッシュ素材で通気性を確保しつつ、インナーの透けを軽減します。
裾口フライスで体毛の落下を抑え、裾まわりを見直して履き脱ぎしやすく改良しました。
白・水色の2色展開で、食品工場や給食現場などのユニフォームとしておすすめです。
別売りの内ポケットを後付けすることができます。

用途食品工場 中温・常温作業場向け仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・巻き伏せ縫製・本体裾口フライス・裏地白茶メッシュ・インナー裾口鹿の子ニット規格男女兼用混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ生地ATHREED(R) ComfortTro/コンフォートトロピカル内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271251CT721-BアイスブルーSS7256~6399
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271260CT721-BアイスブルーS7463~70102
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271269CT721-BアイスブルーM7670~77105
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271278CT721-BアイスブルーL7877~84108
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271287CT721-BアイスブルーLL8084~91111
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271296CT721-Bアイスブルー3L8091~98112
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271305CT721-Bアイスブルー4L8098~105113
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271321CT721-Bアイスブルー5L80105~112114
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271330CT721-Bアイスブルー6L80112~119115
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271339CT721-WホワイトSS7256~6399
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271348CT721-WホワイトS7463~70102
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271357CT721-WホワイトM7670~77105
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271366CT721-WホワイトL7877~84108
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271375CT721-WホワイトLL8084~91111
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271391CT721-Wホワイト3L8091~98112
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271400CT721-Wホワイト4L8098~105113
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271409CT721-Wホワイト5L80105~112114
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
17271418CT721-Wホワイト6L80112~119115
6,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする