曜日別特売

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。
本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。
背景に透かし模様を施し、その上に花柄を重ねた繊細なデザインです。
透かし模様が控えめな美しさを演出し、花柄が全体に華やかさを添えることで、上品でエレガントな雰囲気を生み出します。
上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。
左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
※上衣のみの販売価格です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様筒袖・バチ衿・のぞき衿あり・ポケット付きピンク規格女性用混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※上衣のみの販売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17270350OD246M1246464
14,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
17270359OD246L1326767
14,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする