曜日別特売

二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム

二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店や和風カフェなど、和の趣を大切にする店舗にぴったりの茶衣着スカートです。
落ち着いた単色デザインで、店内の雰囲気に自然に溶け込みます。
動きやすさにも配慮されており、接客や調理などの業務を快適にサポートします。
上下別売りのため、上着はお好みの柄や色で自由にコーディネートしていただけます。
和のスタイルを大切にしながら、実用性と美しさを兼ね備えた一着です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
前幅(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376487OD221ブラックMポリエステル1002329
10,500
7,898
8,688(税込)
64日以内出荷
返品不可
45376505OD222エンジMポリエステル1002329
10,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
45376530OD242ピンクMポリエステル1002329
10,500
7,898
8,688(税込)
64日以内出荷
返品不可
45376548OD243ダークオレンジMポリエステル1002329
10,500
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
45376566OD244ダークピンクMポリエステル1002329
10,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
17270499SODL-1853-K2ネイビーMポリエステル100%2329
10,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
45376496OD221ブラックLポリエステル1002430
10,500
7,898
8,688(税込)
64日以内出荷
返品不可
45376514OD222エンジLポリエステル1002430
10,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
45376539OD242ピンクLポリエステル1002430
10,500
7,898
8,688(税込)
64日以内出荷
返品不可
45376557OD243ダークオレンジLポリエステル1002430
10,500
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
45376575OD244ダークピンクLポリエステル1002430
10,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
17270508SODL-1853-K2ネイビーLポリエステル100%2430
10,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする