曜日別特売

クレーンスケール

クレーンスケール - イーグルクランプクレーンスケール - イーグルクランプクレーンスケール - イーグルクランプ

クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。
無線通信機能付。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。
自動停止機能。
バッテリー電圧表示機能。
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。

用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。目量(kg)10内容量1台
注意
※使用前に必ずバッテリーを充電してください。
※精密機器ですので、衝撃、高温、雨水等はさけてください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※OCS-XZ-Aシリーズ画像です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
秤量(kg)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17304738OCS-XZ-AW-30300009890107560160
1,622,700
1,598,000
1,757,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17304747OCS-XZ-AW-2020000788598546140
995,200
989,800
1,088,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする