PRO:TRUST(プロトラスト)
サビキングマスター R
ファミリーから入門者まで安心して楽しめる波止万能ロッド。
用途
「サビキ釣り・波止釣りに最適」
材質
グラス
仕舞(cm)
106
錘負荷(号)
3-10
先径(mm)
1.8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439181
360
360
207
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439190
450
450
311
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください