プライムゲームイカメタル

プライムゲームイカメタル - PRO:TRUST(プロトラスト)プライムゲームイカメタル - PRO:TRUST(プロトラスト)プライムゲームイカメタル - PRO:TRUST(プロトラスト)

*並継

用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438998B632191104991
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439007B6922061241071.2
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439016S7022131391111.3
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする