PRO:TRUST(プロトラスト)
オールラウンダー波止遠投SP Ⅱ
*振出
用途
「余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション」 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに!
継数(本)
5
錘負荷(号)
15-25
先径(mm)
1.7
カーボン(%)
64
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439339
450H
450
363
105
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439348
500H
500
419
115
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください