曜日別特売

パワーフレックス

パワーフレックス - PRO:TRUST(プロトラスト)パワーフレックス - PRO:TRUST(プロトラスト)パワーフレックス - PRO:TRUST(プロトラスト)

*パワフルでしなやか、食い込みの良いパワーグラスソリッド *可変7:3調子、軽負荷時は扱いやすい7:3調子、魚が掛かると胴に入る6:4調子 *FujiアルコナイトK、HBガイド、TOP:Sicガイド、近年人気のフカセ釣りにも最適です!

用途青物、カツオ、大型根魚等を狙った釣りに最適なグラスソリッド船竿。ノマセ釣り、近海泳がせ釣り、青物フカセ、落とし込み釣り等継数(本)2先径(mm)1.7カーボン(%)グラス100内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438980215H215156.540-50
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
17438989235MH235154.530-120
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする