プライムゲームカワハギ

プライムゲームカワハギ - PRO:TRUST(プロトラスト)プライムゲームカワハギ - PRO:TRUST(プロトラスト)

9:1調子、操作性の良いベーシックな掛け調子。

用途扱いやすく、繊細なカワハギのアタリをしっかり捉える!人気の船カワハギ釣りを手軽に楽しめるエントリーロッドが登場。全長(cm)175自重(g)109継数(本)2仕舞(cm)91.5錘負荷(号)20-40先径(mm)0.9カーボン(%)97内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1743902591-175
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする