GRボートスティック

GRボートスティック - PRO:TRUST(プロトラスト)GRボートスティック - PRO:TRUST(プロトラスト)

*7:3調子 *変則2ピース

用途「近海の船釣りに対応したオールラウンダーモデル」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。アタリが取りやすく、粘りと強度を発揮します。高負荷にも対応した、パワーモデルもラインナップ。材質グラス継数(本)2内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17439251M1851851891201.2
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439260M2052052261401.2
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439269H1851852131201.7
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439278H2052052461401.7
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする