トランジア船 IL

トランジア船 IL - PRO:TRUST(プロトラスト)トランジア船 IL - PRO:TRUST(プロトラスト)

*日本製形状記憶ワイヤー *振出 *7:3調子

用途「ライトタイプ振出中通し船竿」 視認性に優れたホワイトTOPを採用。扱いやすく持ち運びに便利な中小継仕様。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。錘負荷(号)15-40内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174390772502501663952.1
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
1743908630030018731072.1
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
174390953603602264952.1
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
1743906820020015421052.5
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする