PRO:TRUST(プロトラスト)
リンバースティック
*6:4調子 *バットジョイント
用途
「乗り・操作性重視設計」 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。食い込みの良いしなやかなティップアクション。操作性の良いレングスと、幅広いアクションのラインナップで様々な釣りに対応できます。
材質
グラス
全長(cm)
175
継数(本)
2
仕舞(cm)
131
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439287
S175
177
20-60
1.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439296
M175
188
30-80
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439305
H175
199
60-120
1.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください