PRO:TRUST(プロトラスト)
プライムゲームカワハギ
8:2調子、宙釣りから底釣りまで幅広く対応。
全長(cm)
175
自重(g)
108
継数(本)
2
仕舞(cm)
91.5
錘負荷(号)
20-40
先径(mm)
0.85
カーボン(%)
97
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439041
82-175
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください