トルクリフターG Ⅲ

トルクリフターG Ⅲ - PRO:TRUST(プロトラスト)トルクリフターG Ⅲ - PRO:TRUST(プロトラスト)トルクリフターG Ⅲ - PRO:TRUST(プロトラスト)

*Fuji Kガイド *6:4調子 *バットジョイント

用途「細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く。オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿」 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー、しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせます。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド仕様。全長(cm)215自重(g)183継数(本)2仕舞(cm)160錘負荷(号)50-150先径(mm)1.5カーボン(%)90内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17439199215XH
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする