レアリスタ葛城 硬調R

レアリスタ葛城 硬調R - PRO:TRUST(プロトラスト)レアリスタ葛城 硬調R - PRO:TRUST(プロトラスト)

*回転リリアン付穂先 *振出

用途「多彩に使えるマルチ万能竿、細身・軽量設計」 鯉釣り・小鮎釣り・サビキ釣り等、川・池釣りから防波堤での釣りまで、幅広く使えるカーボン振出万能竿。仕舞(cm)107先径(mm)1.4内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
カーボン(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17439111450450159588
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439120540540214690
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439129630630294792
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする