レアリスタ筏 RS

レアリスタ筏 RS - PRO:TRUST(プロトラスト)レアリスタ筏 RS - PRO:TRUST(プロトラスト)

*並継

用途「スタイリッシュで滑りにくいコルクグリップ仕様の筏竿」 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捕らえる好感度設計。継数(本)2錘負荷(号)0-3カーボン(%)25内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174390501381389874.5
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
1743905915015010381
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする