曜日別特売

TK伸ばせる!シートですきまキーレー

TK伸ばせる!シートですきまキーレー - アズマ工業TK伸ばせる!シートですきまキーレー - アズマ工業TK伸ばせる!シートですきまキーレー - アズマ工業TK伸ばせる!シートですきまキーレー - アズマ工業TK伸ばせる!シートですきまキーレー - アズマ工業

薄型なのでわずか1.7cmのすき間にも入り込み、ホコリをごっそり絡めとります。連結式の柄を組み合わせることで、4パターンの長さですき間のお掃除ができます。

用途ハンディワイパー 長柄 ロング 隙間 掃除 モップ ホコリ取り材質ポリプロピレンサイズLL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×138.3×1.6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17441938-
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする