ガスコンロ補助五徳60cm

ガスコンロ補助五徳60cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

ビルドインガスコンロ奥に置いて、調理後などのお鍋の一時置きの便利なラックです。琺瑯加工で熱にも強いため、置いたまま調理が可能。天板との設置面にすべり止め(樹脂)付き。耐荷重20kgまでのせても大丈夫なしっかりした作り。傷や汚れが付きにくく、お手入れがしやすい。段差を少なくし、お鍋がスライドしやすく置きやすい作りです。

用途キッチン ガスコンロ用 五徳 コンロ奥ラック 一時置き 収納 材質スチール(表面琺瑯加工)、シリコン(滑り止め) サイズ(cm)約幅63×奥行25×高さ4.9 耐荷重(kg)約20 内容量1個
注意
※本品は一般的なビルトインガスコンロの各部サイズをもとに設計しています。ビルトインIHヒーターにも使用可能ですが、3口目が調理器具の大きさによっては使用できないことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17454985 GC-60(タクボ)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする