曜日別特売

個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット - オーハウス

レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています

仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17464758RC11P15+SF40A/BT151計数:1、300、000 内部
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464767RC11P3+SF40A/BT30.2計数:1、300、000 内部
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464776RC11P30+SF40A/BT302計数:1、300、000 内部
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17464785RC11P6+SF40A/BT60.5計数:1、300、000 内部
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465011RC11P15+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)151計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465020RC11P15+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)151計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465029RC11P3+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)30.2計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465038RC11P3+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.2計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465047RC11P30+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)302計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465056RC11P30+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)302計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465065RC11P6+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)60.5計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465081RC11P6+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.5計数:1、300、000 内部
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473797RC11P15+SF40A/BT151計数:1、300、000 内部分解能
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473806RC11P3+SF40A/BT30.2計数:1、300、000 内部分解能
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473815RC11P30+SF40A/BT302計数:1、300、000 内部分解能
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17473831RC11P6+SF40A/BT60.5計数:1、300、000 内部分解能
183,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474050RC11P15+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)151計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474059RC11P15+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)151計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474068RC11P3+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)30.2計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474077RC11P3+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.2計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474086RC11P30+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)302計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474095RC11P30+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)302計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474111RC11P6+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)60.5計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474120RC11P6+SF40A/BT(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.5計数:1、300、000 内部分解能
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする