フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット

フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット - オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット - オーハウスフードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。

仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17465738V71P1502T+SF40A1.50.05
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465747V71P30T+SF40A301
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17465756V71P3T+SF40A30.1
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466465V71P1502T+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466481V71P1502T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466490V71P30T+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466499V71P30T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466508V71P3T+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17466517V71P3T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474777V71P1502T+SF40A1.50.05
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474786V71P30T+SF40A301
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17474795V71P3T+SF40A30.1
177,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475511V71P1502T+SF40A(英語版一般校正証明書付)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475520V71P1502T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1.50.05
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475529V71P30T+SF40A(英語版一般校正証明書付)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475538V71P30T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)301
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475547V71P3T+SF40A(英語版一般校正証明書付)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17475556V71P3T+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.1
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする