曜日別特売

ステンブラインドリベット シールドバルブ

ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブ - SK(新潟精機)

頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。
密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。
マンドレルには溝付きでスベリを防止します。
オールステンレス製でサビにも強いです。

用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6内容量1パック(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
締付可能厚(mm)
サイズ(mm)
下穴径(Φmm)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498121SST-526CB1.0-2.6【寸法図】A4.0 / B9.8 / C8.04.1-4.22.4
1,200
839
923(税込)
4日以内出荷
17498130SST-542CB2.6-4.2【寸法図】A4.0 / B11.9 / C8.04.1-4.22.6
1,200
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする