バイクスロープ ラダーレール 三つ折り
バイクラダーレールは三つ折りで、スペースを取らなくて、折り畳んで車のトランクに収納できます。スロープの表面に鰐の口のようなデザインがあり、それは滑り止めの役割を果たします。上部のヘッドプレートの裏面にも滑り止めパッドが付き、スロープをもっと安定させます。車に設置する場合、車の擦り傷を防止します。本バイクスロープはスチール製で、頑丈で耐用です。
用途一本のスロープは自転車、バイクに適合し、二本のスロープはATV、ベビーカー、手押し車芝刈り機などの四輪車に適合します。
材質スチール
質量(kg)約18(2本セット)
幅(cm)22
耐荷重(kg)440(2本セット)
長さ(cm)展開:194
高さ(cm)最大使用:55、4.5
折りたたみ時高さ(mm)150
折りたたみ時長さ(mm)730
内容量1セット(2本)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |